NP厚手

NP厚手 エステーPRO NP厚手 エステーPRO

洗剤・漂白剤に強い
裏毛つきで保湿性が高い

用途
機械作業
水仕事
清掃
ビルメンテナンス
家庭用
材質【樹脂部分】塩化ビニル樹脂【繊維部分】レーヨン バイオレット サイズS 全長(cm)32 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19.5 内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16156257 100
298
289
318 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする