曜日別特売

ウインドシールドSSスモーク

ウインドシールドSSスモーク - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドSSスモーク - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドSSスモーク - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドSSスモーク - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドSSスモーク - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドSSスモーク - DAYTONA(デイトナ)

エリミネーター専用のウインドシールド。
スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。
ボルトオンで取り付けが可能です。
スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。
上端のスポイラーが風圧を効果的に軽減する「RS」と、スモークスクリーンがスタイリッシュな「SS」をラインアップ。
取り付けステーにはカスタムウインカー装着用のΦ8ウインカーホール付き。お好きなウインカーにカスタムできます。
スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー(全長60mm)付属。
【適合車種】
エリミネーター(24) [8BL-EL400A]
・RS / クリアー

用途
適合車種:エリミネーター(24)
雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減
スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2(全長60mm)のクランプバー付属
取り付けステーにはΦ8ウインカーホール付きでカスタムが可能
耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止
適合エリミネーター(24) [8BL-EL400A]※エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] には装着不可内容量1セット
注意
※ 角度調整はできません。
※ エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] には装着不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1628685949666
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする