エンジンガード(43510用) オプション品 パイプエンジンガード サブフレームワイドタイプ

エンジンガード(43510用) オプション品 パイプエンジンガード サブフレームワイドタイプ - DAYTONA(デイトナ)エンジンガード(43510用) オプション品 パイプエンジンガード サブフレームワイドタイプ - DAYTONA(デイトナ)エンジンガード(43510用) オプション品 パイプエンジンガード サブフレームワイドタイプ - DAYTONA(デイトナ)エンジンガード(43510用) オプション品 パイプエンジンガード サブフレームワイドタイプ - DAYTONA(デイトナ)エンジンガード(43510用) オプション品 パイプエンジンガード サブフレームワイドタイプ - DAYTONA(デイトナ)

Vストローム250SXのパイプエンジンガード アッパー(品番:43510)と、人気のヨシムラ製マフラーの同時装着を可能にするオプションサブフレーム。
標準のサブフレームと交換することで、エキゾーストパイプ横のクリアランスを拡げ、マフラーとの干渉を防ぎます。
【適合車種】
Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]
【参考適合マフラー】
ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン(2025年1月現在)

用途
適合車種:Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]
車種専用のエンジンガード アッパー(品番:43510)のオプション品
社外マフラーとエンジンガード(品番:43510)を同時装着を可能にするサブフレーム
参考適合マフラー:ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン
適合車種Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]内容量1セット
注意
※ ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン 以外の社外製マフラーの適合は未確認です。(2025年1月現在)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1628686831908
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする