曜日別特売

ポータブル冷蔵庫35L EA35

ポータブル冷蔵庫35L EA35 - Webastoポータブル冷蔵庫35L EA35 - Webastoポータブル冷蔵庫35L EA35 - Webastoポータブル冷蔵庫35L EA35 - Webastoポータブル冷蔵庫35L EA35 - Webastoポータブル冷蔵庫35L EA35 - Webasto

RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている
べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場
職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き!
車載用(12V/24V)
野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等
飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。
LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。
静音設計
12V/24V, lOOV ACの電源使用可能
3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載
幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c
シングルテンプ及びマルチテンプ機能
コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能
チャイルドロック機能搭載
入力電圧 DC12/24V, AC100-24V
設定温度範囲 -20℃~20℃
冷媒 HFC-134a
断熱材 ポリウレタン
定格出力 45W±20%
定格電流 3.75A / 1.875A
重量 13.2kg
製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373
梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
162974904812208A
オープン
39,800
43,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする