曜日別特売

高速製氷機

高速製氷機 - ヒロ・コーポレーション高速製氷機 - ヒロ・コーポレーション高速製氷機 - ヒロ・コーポレーション高速製氷機 - ヒロ・コーポレーション高速製氷機 - ヒロ・コーポレーション高速製氷機 - ヒロ・コーポレーション高速製氷機 - ヒロ・コーポレーション

穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。
SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。
使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。

用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書質量(kg)6.4、満氷量:0.6サイズ製氷:S/L消費電力(W)150水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16302959HK-IC150
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする