販売価格(税別)¥27,257~ 13日出荷 13日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 TOSO 【オーダー】防炎・帯電防止・抗菌・透明 TC-2330 ビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】防炎・帯電防止・抗菌・透明 TC-2330 ビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 抗菌機能、帯電防止機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。 注文コード16303309 用途おすすめシーン:食品工場・倉庫、飲食店、病院 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)400 引裂強度(N)タテ:25/ヨコ:24 引張強度(N/cm2)タテ:84/ヨコ:74 伸長率(%)タテ:269/ヨコ:273 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ノンフレーム改抗菌プラス オカモト 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 透明ロールスクリーン(プルハンドル付) タチカワ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 税込¥45,078~ ¥40,980~ (2) 防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 税込¥7,918~ ¥7,198~ ベランダカーテン ヒラカワ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スモールローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ミドルローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ワンタッチローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,538~ ¥1,398~ アネックスST スマートレイヤー用両面テープ 朝日ウッドテック 税込¥1,978 ¥1,798 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 3連チェーン折込鋸2段差床皮サック コヅチ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 3連チェーンツール2段差床皮サック コヅチ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 税込¥1,868 ¥1,698 DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック 税込¥406 ¥369 バスケットへ DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチック 税込¥241 ¥219 バスケットへ クッションラバーマット(透水性) SLDS(セルデス) 税込¥36,278 ¥32,980 スクレーパー ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ フレーマーポーチ TOUGH BUILT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ CLIP TECH HUB TOUGH BUILT 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品間仕切りシート/ビニールカーテンオーダービニールカーテン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品