大見工業
”超硬Mドリル”
難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。
新溝形状で切屑をスムーズに排出します。
硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
用途
ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。
材質
超硬
硬度
3700(HV)
耐熱温度(℃)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16307195
OSUSD-0040
195-5868
【DC】4
【LCF】20
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307211
OSUSD-0050
195-5869
【DC】5
【LCF】25
¥
18,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307220
OSUSD-0060
195-5870
【DC】6
【LCF】30
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307229
OSUSD-0070
195-5871
【DC】7
【LCF】35
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307238
OSUSD-0080
195-5872
【DC】8
【LCF】40
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307247
OSUSD-0090
195-5873
【DC】9
【LCF】45
¥
26,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307256
OSUSD-0100
195-5874
【DC】10
【LCF】50
¥
28,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307265
OSUSD-0110
195-5875
【DC】11
【LCF】55
¥
32,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307281
OSUSD-0120
195-5876
【DC】12
【LCF】60
¥
34,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください