大見工業
”超硬Mドリル”(内部給油タイプ)
難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。
新溝形状で切屑をスムーズに排出します。
硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
用途
ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。
材質
超硬
耐熱温度(℃)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16307107
OSUSD-0040-OH
195-5859
【DC】4
【LCF】20
¥
18,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307116
OSUSD-0050-OH
195-5860
【DC】5
【LCF】25
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307125
OSUSD-0060-OH
195-5861
【DC】6
【LCF】30
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307141
OSUSD-0070-OH
195-5862
【DC】7
【LCF】35
¥
25,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307150
OSUSD-0080-OH
195-5863
【DC】8
【LCF】40
¥
29,350
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307159
OSUSD-0090-OH
195-5864
【DC】9
【LCF】45
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307168
OSUSD-0100-OH
195-5865
【DC】10
【LCF】50
¥
35,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307177
OSUSD-0110-OH
195-5866
【DC】11
【LCF】55
¥
44,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307186
OSUSD-0120-OH
195-5867
【DC】12
【LCF】60
¥
45,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください