大見工業
ヘキサゴンドリル
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。
トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途
非鉄金属の高速加工に。
仕様
オイルホール
トラスコ品番
195-5839
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】50
コーティング
ノンコート
切削径(Φmm)
【DC】3
フルート長(mm)
【LCF】20
接続径(Φmm)
【DCON】3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16305908
OHHD-0030-OH
¥
17,360
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください