大見工業
ヘキサゴンドリル
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。
トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
用途
非鉄金属の高速加工に。
仕様
オイルホール
トラスコ品番
195-5805
材質
超硬
切削径(Φmm)
【DC】3
フルート長(mm)
【LCF】20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16304998
OHHD-0030-OH-DC
¥
18,580
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください