超硬ツイストVドリル ショートサイズ

超硬ツイストVドリル ショートサイズ - 大見工業

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。

用途
高速穴加工に。
アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール内容量1本
225件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16318490TVDS-0030-1-OH357-1491【DC】3.01
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318499TVDS-0030-2-OH356-8362【DC】3.02
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318508TVDS-0030-3-OH356-6808【DC】3.03
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318517TVDS-0030-OH356-9997【DC】3
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318526TVDS-0031-OH357-3129【DC】3.1
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318535TVDS-0032-OH356-5241【DC】3.2
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318551TVDS-0033-OH356-8411【DC】3.3
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318560TVDS-0034-OH356-9933【DC】3.4
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318569TVDS-0035-OH356-6770【DC】3.5
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318578TVDS-0036-OH356-9956【DC】3.6
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318587TVDS-0037-OH357-1520【DC】3.7
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318596TVDS-0038-OH357-4654【DC】3.8
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318605TVDS-0039-OH357-4647【DC】3.9
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318621TVDS-0040-1-OH357-3157【DC】4.01
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318630TVDS-0040-2-OH356-9924【DC】4.02
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318639TVDS-0040-3-OH357-3112【DC】4.03
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318648TVDS-0040-OH357-4670【DC】4
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318657TVDS-0041-OH357-1562【DC】4.1
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318666TVDS-0042-OH357-1584【DC】4.2
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318675TVDS-0043-OH356-6741【DC】4.3
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318691TVDS-0044-OH356-5249【DC】4.4
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318700TVDS-0045-OH357-1539【DC】4.5
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318709TVDS-0046-OH356-5235【DC】4.6
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318718TVDS-0047-OH356-8425【DC】4.7
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318727TVDS-0048-OH356-5230【DC】4.8
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318736TVDS-0049-OH357-1555【DC】4.9
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318745TVDS-0050-1-OH356-6748【DC】5.01
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318761TVDS-0050-2-OH357-1546【DC】5.02
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318770TVDS-0050-3-OH357-1508【DC】5.03
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318779TVDS-0050-OH357-1574【DC】5
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318788TVDS-0051-OH356-9974【DC】5.1
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318797TVDS-0052-OH357-1548【DC】5.2
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318806TVDS-0053-OH357-1538【DC】5.3
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318815TVDS-0054-OH356-8396【DC】5.4
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318831TVDS-0055-OH357-3160【DC】5.5
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318840TVDS-0056-OH357-1537【DC】5.6
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318849TVDS-0057-OH357-1551【DC】5.7
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318858TVDS-0058-OH357-3134【DC】5.8
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318867TVDS-0059-OH357-1565【DC】5.9
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318876TVDS-0060-1-OH357-4660【DC】6.01
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318885TVDS-0060-2-OH357-3156【DC】6.02
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318901TVDS-0060-3-OH356-9941【DC】6.03
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318910TVDS-0060-OH356-9961【DC】6
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318919TVDS-0061-OH357-1518【DC】6.1
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318928TVDS-0062-OH356-8327【DC】6.2
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318937TVDS-0063-OH356-8410【DC】6.3
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318946TVDS-0064-OH357-1525【DC】6.4
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318955TVDS-0065-OH357-3146【DC】6.5
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318971TVDS-0066-OH357-4658【DC】6.6
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16318980TVDS-0067-OH356-6761【DC】6.7
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする