超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ

超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ - 大見工業

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。

用途
高速穴加工に。
アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール内容量1本
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16320739TVDSJ-002.98-OH357-3154【DC】2.98
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320748TVDSJ-002.99-OH357-3089【DC】2.99
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320757TVDSJ-003.00-OH356-5244【DC】3
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320766TVDSJ-003.98-OH356-9901【DC】3.98
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320775TVDSJ-003.99-OH357-4645【DC】3.99
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320791TVDSJ-004.00-OH357-1549【DC】4
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320800TVDSJ-004.98-OH356-9949【DC】4.98
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320809TVDSJ-004.99-OH357-3142【DC】4.99
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320818TVDSJ-005.00-OH357-0003【DC】5
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320827TVDSJ-005.98-OH356-6786【DC】5.98
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320836TVDSJ-005.99-OH356-8332【DC】5.99
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320845TVDSJ-006.00-OH357-1560【DC】6
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320861TVDSJ-006.98-OH357-1483【DC】6.98
27,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320870TVDSJ-006.99-OH357-1486【DC】6.99
27,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320879TVDSJ-007.00-OH357-3128【DC】7
27,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320888TVDSJ-007.98-OH357-3098【DC】7.98
31,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320897TVDSJ-007.99-OH356-6734【DC】7.99
31,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320906TVDSJ-008.00-OH357-3060【DC】8
31,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320915TVDSJ-008.98-OH357-1504【DC】8.98
38,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320931TVDSJ-008.99-OH357-1559【DC】8.99
38,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320940TVDSJ-009.00-OH356-6794【DC】9
38,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320949TVDSJ-009.98-OH357-1490【DC】9.98
44,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320958TVDSJ-009.99-OH357-1480【DC】9.99
44,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320967TVDSJ-010.00-OH356-6829【DC】10
44,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320976TVDSJ-010.98-OH356-8367【DC】10.98
53,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16320985TVDSJ-010.99-OH357-3124【DC】10.99
53,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321001TVDSJ-011.00-OH356-6756【DC】11
53,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321010TVDSJ-011.98-OH356-5251【DC】11.98
60,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321019TVDSJ-011.99-OH356-5243【DC】11.99
60,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321028TVDSJ-012.00-OH356-9923【DC】12
60,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321037TVDSJ-012.98-OH357-3163【DC】12.98
63,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321046TVDSJ-012.99-OH356-6755【DC】12.99
63,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321055TVDSJ-013.00-OH356-8420【DC】13
63,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321071TVDSJ-013.98-OH356-6783【DC】13.98
68,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321080TVDSJ-013.99-OH356-6740【DC】13.99
68,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321089TVDSJ-014.00-OH357-3121【DC】14
68,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321098TVDSJ-014.98-OH356-6798【DC】14.98
72,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321107TVDSJ-014.99-OH356-9966【DC】14.99
72,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321116TVDSJ-015.00-OH356-6782【DC】15
72,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321125TVDSJ-015.98-OH356-8317【DC】15.98
79,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321141TVDSJ-015.99-OH357-3106【DC】15.99
79,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321150TVDSJ-016.00-OH356-6771【DC】16
79,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321159TVDSJ-016.98-OH356-6816【DC】16.98
155,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321168TVDSJ-016.99-OH356-5232【DC】16.99
155,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321177TVDSJ-017.00-OH356-6746【DC】17
155,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321186TVDSJ-017.98-OH357-3105【DC】17.98
171,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321195TVDSJ-017.99-OH357-1481【DC】17.99
171,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321211TVDSJ-018.00-OH357-1557【DC】18
171,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321220TVDSJ-018.98-OH357-1512【DC】18.98
180,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16321229TVDSJ-018.99-OH356-8374【DC】18.99
180,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする