消臭ビニールマット
消臭、抗菌機能付き置き敷きマットに抗ウイルスをプラス
大切な人をウイルスから守る抗ウイルス商品
水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製
用途床のリフォームや模様替え
材質塩化ビニル樹脂
長さ(m)15
幅(cm)88
耐熱温度(℃)60
内容量1巻
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。※ワックスがけをすると、抗ウイルス処理部分が覆われてしまい、抗ウイルス効果が発揮されなくなるので、ご注意下さい。
※製法上の都合により、中切れがある場合があります。
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |