小型遠心分離機 点検検査書付

小型遠心分離機 点検検査書付 - IKA小型遠心分離機 点検検査書付 - IKA小型遠心分離機 点検検査書付 - IKA

高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。
透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。
PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。
安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。
フードの開閉はボタン1つで行えます。
タイマー機能搭載(1分~99分)です。
素早く停止します。
回転数6000rpmまで短時間で到達します。
コンパクトな設計で、作動音が静かです。
アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。
キーパッド採用で、操作性抜群。

仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05質量(kg)1.4出力(W)8電圧(V)100 - 240 50/60Hz回転数(固定):6000rpm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105最大処理容量(mL)8×2.0アズワン品番61-4946-85-22タイマー1~99分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16351478mini G
75,000
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする