曜日別特売

遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付

遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付 - IKA

精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。
メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。
最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。
キーパッドによる簡単操作です。
金属製のローターと蓋が標準付属します

仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本付属品金属製ローター、フタ質量(kg)3.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92騒音値(dB)55未満回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻みアズワン品番4-1795-01-22タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)インターフェイスUSB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16351469IKA G-L
201,000
199,800
219,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする