曜日別特売

MFK-317 スマートライドサコッシュ

MFK-317 スマートライドサコッシュ - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-317 スマートライドサコッシュ - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-317 スマートライドサコッシュ - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-317 スマートライドサコッシュ - TANAX(タナックス)[バイク用品]MFK-317 スマートライドサコッシュ - TANAX(タナックス)[バイク用品]

必要なものがすべて収まる身軽なショートツーリング専用サコッシュ
ライディング使用を追求したバイク特化のフォンサコッシュ
ジャケットインが出来る超軽量サコッシュ
ジャケットの上からでも目立ちにくい!
カラビナやサングラスがかけられ使い勝手が良いデイジーチェ-ン
スマートフォンに加え、免許書、クレジットカードなどが収納可能な内部カードポケット
マチ付きファスナーで出し入れしやすい小銭ポケット
X-PAC採用 汚れてもサッとふき取る事が出来る超軽量撥水生地を採用

用途
本体サイズ:190(H)×100(W)×15(D)mm
本体重量:0.105kg
バッグ素材:X-PAC
内容:本体×1、ストラップ×1
収納可能スマートフォンサイズ:横幅90mm以下 高さ180mm以下 奥行き15mm以下※接続端子含む
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16325788MFK-317
6,300
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする