連番荷札 No.1~100
預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から102番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。
用途ホテルや旅館の手荷物預かり等
セット内容NO.1~NO.100
材質色上質紙124.5(g/m2)
寸法(mm)47×130
色赤
ひもタイプ針金
ミシン目あり
内容量1袋(100枚)
預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から102番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。