連番荷札 No.1~100

連番荷札 No.1~100 今村紙工

預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から103番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。

用途ホテルや旅館の手荷物預かり等 セット内容NO.1~NO.100 材質色上質紙124.5(g/m2) 寸法(mm)47×130 ひもタイプ針金 ミシン目あり 内容量1ケース(100枚×40袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16345205 RN-10
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする