窓用エアコン1.6kW TIW-A16P(W)

窓用エアコン1.6kW TIW-A16P(W) トヨトミ

センター吹き出しなので部屋をムラなく冷やします。
安心・安全の日本製です。
ノンドレン機構です。
4層防音構造で45dB未満の低騒音です。

用途
室外機が置けない場所や工事ができない場所に
賃貸住宅など工事ができない場合に
仕様低騒音モデル 付属品アルミ製標準取付枠 トラスコ品番701-5227 ホワイト 電源(V)単相100 電源コード(m)1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 消費電力(W)(50/60Hz)523/598 本体寸法(mm)奥行275 本体寸法(mm)高さ742 本体寸法(mm)幅361 騒音値(dB)(50/60Hz)39 標準消費電力料金(円/h)14.1/16.1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16345108 TIW-A16P(W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする