TRUSCO
充電式クリップファン
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。
microUSBで充電可能です。
風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。
手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途
熱中症対策に。
車内の暑さ対策に。
仕様
●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間
付属品
microUSBケーブル、取扱説明書
トラスコ品番
195-3726
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
色
グレー
定格消費電力(W)
4
充電時間
約4時間
内蔵電池
リチウムイオン電池2000mAh
定格入力
DC5V/0.5A
内容量
1個
注意
※防水仕様ではございません。
※クリップを使用する際は落下する恐れがあるので最大5cm以内のものに挟んで使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16392769
CLFN-GY
¥
4,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください