グリーンクロス
吹付プレート ステンシル 文字高100 □W
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
用途
マーキングスプレーの吹き付けに。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【文字高(□部分)】175【文字高(アルファベット部分)】100【板】300×300
表示
□W
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16396041
6300065756
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません