吹付プレート ステンシル 文字高100 △W

吹付プレート ステンシル 文字高100 △W - グリーンクロス吹付プレート ステンシル 文字高100 △W - グリーンクロス

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途マーキングスプレーの吹き付けに。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質ポリプロピレン寸法(mm)【文字高(△部分)】175【文字高(アルファベット部分)】70【板】300×300表示△W内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163960686300065759
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする