ガセット エレメント
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(8mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、パネル等の固定に使えるM5ネジが予め加工されています。使用時フレームへの端面加工は不要です。8mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
用途
材 質
ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト
締付トルク(N・m)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル使用可能:30シリーズ
内容量1セット
ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト
関連資料:
ガセット エレメント製品資料(0.67MB)