ガセット エレメント

ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス

ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(8mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、使用時フレームへの端面加工は不要です。8mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。別売りのキャップを使用いただくと内部へ塵やほこりなどの堆積を防ぎ、外見のデザイン性も良くなります。
別売りのスペーサーを使用すれば一回り大きい10mm溝にガセット エレメントをセンター合わせして使用可能です。

用途
材 質
ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト
別売キャップ(B):PP、シグナルグレー RAL7004又は黒色(ESD対応)
別売スペーサー(C):PA、黒色
締付トルク(N・m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル使用可能:30. 40シリーズ 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30/30 ファスナーセット付き (ESD対応) 16393609
30/30 ファスナーセット付き (ESD対応) 16393609
16393609 30/30 ファスナーセット付き (ESD対応)
オープン
349
384 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
30/60 ファスナーセット付き (ESD対応) 16393627
30/60 ファスナーセット付き (ESD対応) 16393627
16393627 30/60 ファスナーセット付き (ESD対応)
オープン
519
571 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする