スロットブロック M5
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M5ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途
材 質
スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼
スプリング部分:ばね鋼
締付トルク(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル使用可能:30シリーズ
内容量1個
スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼
スプリング部分:ばね鋼
関連資料:
スロットブロック製品資料(0.48MB)