スロットブロック M6

スロットブロック M6 ボッシュ・レックスロス

ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M6ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。

用途
材 質
スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼
スプリング部分:ばね鋼
締付トルク(N・m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16393880 10mm溝用 M6ネジ スプリング付き 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応)
オープン
109
120 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする