スロットブロック M8
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途
材 質
スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼
スプリング部分:ばね鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
内容量1個
スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼
スプリング部分:ばね鋼
関連資料:
スロットブロック製品資料(0.48MB)