背筋サポートリクライニングチェア

背筋サポートリクライニングチェア - ファミリー・ライフ背筋サポートリクライニングチェア - ファミリー・ライフ背筋サポートリクライニングチェア - ファミリー・ライフ背筋サポートリクライニングチェア - ファミリー・ライフ背筋サポートリクライニングチェア - ファミリー・ライフ背筋サポートリクライニングチェア - ファミリー・ライフ背筋サポートリクライニングチェア - ファミリー・ライフ背筋サポートリクライニングチェア - ファミリー・ライフ

あなたの快適な座り心地を追求した「背筋サポートリクライニングチェア」。
長時間座っても腰がラクラク。座るだけで背筋がピーンと伸びます。ふかふかのクッション入りなので座っても痛くない!仕事や趣味に没頭する方にもぴったりです。
座椅子やチェアの上に置くだけ!背もたれをしっかりサポートします。正しい姿勢を保つことで、骨盤を立たせて姿勢を改善。背筋サポートリクライニングチェアは、12段階リクライニング機能を搭載。お好みの角度に調整できます。また、座椅子としても使用可能で、家族全員でシェアできる利便性も魅力です。このチェアで快適さと健康を手に入れましょう。身近な場所に配置すれば、いつでも使いたい時に楽な姿勢をサポートします。姿勢改善や腰痛対策としてもおすすめです。
こんな方にオススメ:デスクワークやリモートワークで長時間座る方。姿勢が悪く、肩こりや腰痛に悩んでいる方。もともと疲れやすい。チェアも良いが、座椅子も欲しい。身体のラインが気になる。

仕様背もたれ12段階リクライニング材質【本体カバー】表地:ポリエステル(メッシュ)・裏地:ポリエステル、【中材】鋼・ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】41×39~64×15~38【折りたたみ時】41×41×31
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1639532504376101個2.1ダークブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1639534104376201個2.1ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1639535004376301個2.1レッド
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1639535904379101セット(2個)(1個)2.1ダークブラウン
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
1639536804379201セット(2個)(1個)2.1ブラック
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
1639537704379301セット(2個)(1個)2.1レッド
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする