マルチウイングキャリア GSX-8S/8R

マルチウイングキャリア GSX-8S/8R - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア GSX-8S/8R - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア GSX-8S/8R - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア GSX-8S/8R - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア GSX-8S/8R - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア GSX-8S/8R - DAYTONA(デイトナ)

ドレスアップにもなるデザインキャリア。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
シートとキャリアのラインに段差が少ないため、大きい荷物の積載にも便利です。
GIVI社製トップケース(ケース+ベースプレート込みの重量が3kg以下)に対応。
ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴、荷掛けフック2か所を装備。
【適合車種】
GSX-8S(23-24) [8BL-EM1AA]
GSX-8R(24) [8BL-EM1AA]
・最大積載重量:5kg

適合
GSX-8S(23-24) [8BL-EM1AA]
GSX-8R(24) [8BL-EM1AA]
用途※ GIVI 社製トップケース以外は取り付けしないでください。トップケースの落下、または本商品や車両側フレームの破損につながる恐れがあります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1639763549671
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする