パソコンケース 14インチ PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK

パソコンケース 14インチ PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK エレコム パソコンケース 14インチ PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK エレコム パソコンケース 14インチ PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK エレコム パソコンケース 14インチ PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK エレコム パソコンケース 14インチ PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK エレコム パソコンケース 14インチ PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK エレコム パソコンケース 14インチ PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK エレコム

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーケースです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーケースです。
本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。
表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。
本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。
気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン ブラック 質量(g)約330 対応14.0インチまでのノートパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×20×250 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×20×230が対応端末サイズとして最大です。※これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 ポケット【背面】オープンポケット×1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16398780 ZSB-IBTHL14BK
4,870
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする