曜日別特売

パソコンケース PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK

パソコンケース PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコム

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーケースです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーケースです。
本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。
表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。
本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。
気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様の180度開閉設計です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタンブラックポケット【背面】オープンポケット×1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16398719ZSB-IBTHL11BK約300×18×205 ※11.6インチノートパソコンの参考収納寸法約320×20×225
4,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
16398780ZSB-IBTHL14BK約325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法約345×20×250
4,380
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
16398816ZSB-IBTHL15BK約360×22×258 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法約380×25×280
4,690
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
16398737ZSB-IBTHL13BK約308×18×220 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法約328×20×240
4,230
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする