cotta
M110ベーキングカップ シンプルチェック
直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています。
適合袋(上記リンク:1251、1252、1284)があります。ご覧ください。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト・樹脂ラミ
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
底59×H50
耐熱温度(℃)
約180
内容量
1セット(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16667011
101
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください