曜日別特売

M306ベーキングカップ チューリップ 茶

M306ベーキングカップ チューリップ 茶 - cotta

直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています。

材質樹脂コート・未晒クラフト容量(mL)100仕様【オーブン】可寸法(Φ×mm)底50×H50耐熱温度(℃)約180内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16667029106約180100底50×H50
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする