曜日別特売

M409マフィンカップ ストライプ

M409マフィンカップ ストライプ - cotta

マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。
適合ガス袋(上記関連商品リンク:1200・1251・1252・1284)があります。

仕様【オーブン】可材質晒クラフト容量(mL)150寸法(Φ×mm)底59×H50耐熱温度(℃)約180内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16667047108
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする