曜日別特売

ベーキングカップ M204 リーフ59径

ベーキングカップ M204 リーフ59径 - cotta

直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています
ぴったりな袋もございますので、別途ご確認ください(商品コード:1200、1251、1252、1284)。

仕様【オーブン】可材質樹脂コート・未晒クラフト容量(mL)150寸法(Φ×mm)直径59×H50耐熱温度(℃)約180内容量1セット(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166747651923
3,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする