曜日別特売

エバーフレッシュ VQ-20(100×80)

エバーフレッシュ VQ-20(100×80) - cottaエバーフレッシュ VQ-20(100×80) - cottaエバーフレッシュ VQ-20(100×80) - cotta

酸素吸収速度:1~3日※酸素検知剤の変色時間は環境温度が下がるにつれて遅くなります
水分活性値(AW)0.60~0.90の食品にご使用ください。
作業時間:2時間以内
脱酸素包装した商品を低温保管される場合には、検知剤が紫色からピンク色に変色したのちに冷蔵・冷凍庫に入れてください。
冷凍した場合、脱酸素されているにもかかわらず、温度による変色感度により紫色に戻ることがあります。保管方法はご相談ください。
廃棄のしかた:エバーフレッシュはプラスチックフィルム(紙を含む)と内容物からなります
ゴミの分別、捨て方は各自治体によって異なるため、お住いの市町村のルールを確認の上廃棄して下さい。

寸法(mm)30×30内容量1セット(100個)
注意
※直射日光や強い光を避けた場所で取り扱って下さい。
※空気中に長時間放置したり、高い温度環境で保管されたり、炭酸ガスなどの特殊なガスが存在する場合、検知剤の機能が低下します。
※冷蔵保存(10℃以下)で3カ月以内にご使用ください。
※水分が多い食品の場合、水分で検知剤の中身が染み出る可能性がありますので、必ず実装試験を行ってからご使用ください。
※個包装を厳重にしていたり、真空パックにしたものに入れた場合、脱酸素ができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166750972233
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする