曜日別特売

ミニベイクドトレー ナチュラル

ミニベイクドトレー ナチュラル - cotta

未晒の素朴でやさしい風合いは、スイーツのおいしさや素材感を引き立てます。

仕様【オーブン】可材質未晒クラフト・剥離性樹脂ラミ寸法(mm)49×49×H20容量55cc耐熱温度(℃)180(目安)内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166809596086
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする