cotta
ペットカップ丸型(ペイント)75径×30
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト・PET
寸法(Φ×mm)
75×H30/300入
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1枚(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16681397
6164
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください