cotta
CK41 カラーマフィン(ピンク)
カラフルな5色が揃ったカラーマフィンが大人気です。
テイスト感をアピールして店頭を華やかに飾ります。
仕様
【オーブン】可
材質
PET・グラファン紙・晒クラフト
色
ピンク
容量(mL)
130
寸法(Φ×mm)
底59×H45(130ml)
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16681589
6201
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください