曜日別特売

CK43 カラーマフィン(オレンジ)

CK43 カラーマフィン(オレンジ) - cotta

カラフルな5色が揃ったカラーマフィンが大人気です。
テイスト感をアピールして店頭を華やかに飾ります。

仕様【オーブン】可材質PET・グラファン紙・晒クラフトオレンジ容量(mL)130寸法(Φ×mm)底59×H45(130ml)内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166816076203
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする