cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの 食品容器 ユニコン LS-81(B) 黒色 ユニコン LS-81(B) 注文コード 16686525 本体と一体成型品です。 材質OPS 寸法(mm)外寸135×125、内寸118×107、深21、蓋高19 色黒 内容量1枚(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9497 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16686525 9497 ¥5,400 ¥5,398 ¥5,398 ¥5,938 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 未晒レンジカップ9号 アルテム 税込¥406 ¥369 バスケットへ 果実酒びん S型 スリム 1.4L タケヤ化学工業 税込¥538 ¥489 バスケットへ ランチボックス ケーピープラテック 税込¥17,578~ ¥15,980~ 窓付ランチボックス HEIKO 税込¥758~ ¥689~ DX小判皿 中央化学 税込¥2,198~ ¥1,998~ (1) UPF-79N スープカップ蓋 ホワイト 三信化工 税込¥483 ¥439 バスケットへ オードブル容器 DXプラッター 本体 中央化学 税込¥1,208~ ¥1,098~ オードブル容器 DXプラッター用 蓋 中央化学 税込¥1,538~ ¥1,398~ DX小判皿 中央化学 税込¥1,758~ ¥1,598~ DX丸皿 中央化学 税込¥1,648~ ¥1,498~ CY-2-5 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ DX 小判皿 K-6 BK 中央化学 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)23cm ダイモン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)26cm ダイモン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ムギ・タケ スクエアプレート(50枚入) ダイモン 税込¥2,858~ ¥2,598~ デリストレー 20 ホワイト TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 レッド TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 ブラック TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 30 ホワイト TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 レッド TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器フードパック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品