福角丼15-15H 黒 本体のみ

福角丼15-15H 黒 本体のみ cotta 福角丼15-15H 黒 本体のみ cotta

材質PPF 寸法(mm)外寸:147×147×31 レンジ 耐熱温度(℃)130 適合フタ12324 内容量1枚(50枚)
注意
※蓋は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16691809 12320
810
809
890 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする