HSふたえ 21-12 BK 身

HSふたえ 21-12 BK 身 cotta HSふたえ 21-12 BK 身 cotta

ハカマ形状:本体・中容器・蓋。
3つで1つの3点式容器。
ハカマ形状で重厚感、高級感を演出。
アーチ型仕切り:別売りの中仕切は、中心に向かって高くなるアーチ状の仕切りだから全体のボリューム感UP。

適合専用蓋:12686、専用中皿:12687・12688 材質HIPS 寸法(mm)214×122×32 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 内容量1枚(50枚)
注意
※こちらは本体のみです。蓋と中皿を一緒にご注文されてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16692755 12685
2,400
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする