クラフトフードボックス レクタングル 880ml(本体)
ナチュラル感のあるクラフト素材のフートボックスです。
お弁当以外にクッキー、パウンドケーキ、マカロンなどの焼き菓子のラッピングにもぴったり♪
耐油・耐水ですが、液状のものを直接入れることは出来ません。
別売で紙蓋・透明蓋があります。(14694/14695)
仕様【オーブン】不可
材質クラフト紙+PEコーティング
寸法(mm)168×120×H65
容量(mL)880
レンジ可
内容量1枚(50枚)
ナチュラル感のあるクラフト素材のフートボックスです。
お弁当以外にクッキー、パウンドケーキ、マカロンなどの焼き菓子のラッピングにもぴったり♪
耐油・耐水ですが、液状のものを直接入れることは出来ません。
別売で紙蓋・透明蓋があります。(14694/14695)