曜日別特売

パッと取れる!フライパンラック

パッと取れる!フライパンラック - cottaパッと取れる!フライパンラック - cotta

シンク下など限られたスペースを有効活用できるフライパンラック。
最大3個のフライパンや蓋を横向きに収納できます。
サイドアーム付きでフライパンの持ち手が安定して出し入れもらくらくです。
仕切りパーツの先端には、ステンレスボトルがかけられます。
接地面に傷をつけにくくする滑り止め付き。

仕様【IH調理器具】不可、【ガスコンロ】不可、【オーブン】不可材質鉄(粉体塗装加工)、シリコーン樹脂寸法(mm)300×190×高さ180レンジ不可食器洗浄機×内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670428740079
2,142
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする