cotta
クッキー抜型 6個セット (イースター)
6種類のイースターにぴったりなクッキーが作れる抜き型のセットです。
仕様
【オーブン】不可
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
写真左上から27×45/30×40/25×35・写真左下から35×40/31×40/13×45
規格
6個セット
食器洗浄機
×
内容量
1セット(1セット)
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16704646
40115
¥
515
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください