曜日別特売

STUDIO M クグロフ径120 ショコラ

STUDIO M クグロフ径120 ショコラ - cottaSTUDIO M クグロフ径120 ショコラ - cottaSTUDIO M クグロフ径120 ショコラ - cotta

フランスの東北部、アルザス地方の伝統菓子クグロフの型。
斜めにうねりのある形が特徴的。
陶製なので金型よりも熱がゆっくりと伝わり、中がふんわりと焼き上がります。
小振りなサイズのクグロフやパウンドケーキなどに最適です。
ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているものや、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。

仕様【オーブン】可材質陶器(並漉土)/色釉/酸化寸法(mm)130×130×H70ショコラ容量(mL)420レンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないでください。
※冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避けください。
※オーブン、電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取ってください。
※長時間食品を入れたままでのご使用はお避けください。
※ご使用後はすぐに汚れを落とし、よく乾燥させてから収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670527640188
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする