曜日別特売

くるみ型(15個取)

くるみ型(15個取) - cottaくるみ型(15個取) - cottaくるみ型(15個取) - cotta

くるみの形に焼ける型です。
一度に15個できます。
シリコン加工で、型離れが良いです。
【お手入れ方法】
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤を使いぬるま湯で軽くスポンジで洗浄し、布で水気を優しく拭き取って下さい。
使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質スチールにシリコン加工寸法(mm)178x260xH17レンジ不可耐熱温度(℃)220食器洗浄機×内容量1個(1個)
注意
※水分が残っていると錆が発生する可能性がございます。
※金属たわしやナイフなど硬いものは表面を傷つけますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670566040242
1,418
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする