曜日別特売

松永製作所 シルバーマフィン天板 6P

松永製作所 シルバーマフィン天板 6P - cotta

空焼不要、単品フラット仕上げです。
全周には錆びにくいワイヤーを使用しており、手で持った感触が滑らかです。
尚且つ丈夫な作りになっており型離れも抜群です。
型を長く使うためにもオイルスプレーや柔らかくした無塩バターなど必ず油脂を塗布してからお使いください。
【お手入れ方法】
シリコンを長持ちさせるために強くこすったり、研磨剤などはお控えください。

仕様【オーブン】可材質ブリキ(シリコン加工)寸法(mm)300×218レンジ不可耐熱温度(℃)230食器洗浄機×内容量1個(1個)
注意
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。
※シリコン加工は高熱によって樹脂加工するため、それらの機械キズや擦りキズまで浸透します。
※型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です。
※表面のざらつきについても同様に金型の製造工程上のすり傷によるものでシリコン加工の離型効果には影響ございませんのでご安心下さい。
※これらが理由での返品キャンセルはお受け致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670569640262
4,967
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする