曜日別特売

STUDIO M ムニュ デザートプレート (22cm)

STUDIO M ムニュ デザートプレート (22cm) - cottaSTUDIO M ムニュ デザートプレート (22cm) - cottaSTUDIO M ムニュ デザートプレート (22cm) - cotta

愛知県瀬戸市にある食器デザインメーカー、マルミツポテリが展開する食器ブランド。
ムニュはフランス語で『メニュー』という意味。その名の通り、裏には料理のメニューがロゴとして入っています。
デザートプレートは少し深さがあり、ちょっとしたおやつやソースをかけるデザートにぴったり。
陶器ですが、電子レンジやオーブンも使えます。
素材の特性上、縁などに焦げ目があります。また、色に個体差があります。

仕様【オーブン】可材質陶器(赤土)/ 乳白釉/還元寸法(mm)223×223×H25レンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670584540322
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする